OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2500K CSAVART 8000h SN005418 - 913233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2500 K
Átlagos névleges élettartam - 8000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005418
Gyártói cikkszám
913233
Gyártói típuskód
DPRO MITW 15 W/825 E27
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2500 K
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
nincs
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
825
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
41 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
106 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem