Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2500K gömb 10000h GT27582 - 205599

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2500K gömb 10000h GT27582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 850 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321205599

Sonepar cikkszám

GT27582

Gyártói cikkszám

205599

Gyártói típuskód

DULUX STAR MGL15W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

850 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

kerek / gömb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

80 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

121 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 15W/ 2500K gömb 10000h