Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2700K CSAVART 6000h GT74420 - 605986

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2700K CSAVART 6000h GT74420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74420

Gyártói cikkszám

605986

Gyártói típuskód

DST MTW 15W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

41 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

106 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 15W/ 2700K CSAVART 6000h