OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2700K glob 12év DEL15GL - 276175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Fényáram - 870 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 15000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300276175
Sonepar cikkszám
DEL15GL
Gyártói cikkszám
276175
Gyártói típuskód
DULUX EL GL 15W/827
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Fényáram:
870 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpaforma:
kerek / gömb
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
120 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Teljes hossz:
170 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 15W/ 2700K glob 12év