Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2700K izzó forma 6000h GT12926 - 063830

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2700K izzó forma 6000h GT12926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín - 827

  • Átmérő - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321063830

Sonepar cikkszám

GT12926

Gyártói cikkszám

063830

Gyártói típuskód

DULUX STAR CL A 15W E27

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín:

827

Átmérő:

65 mm

Teljes hossz:

142 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 15W/ 2700K izzó forma 6000h