OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2700K izzó forma 6000h GT74428 - 942616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Fényáram - 820 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74428
Gyártói cikkszám
942616
Gyártói típuskód
DST CL A 15W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Fényáram:
820 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
matt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
66 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
135 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem