Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E27 15W/ 2700K Reflector GT12540 - 306094

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E27 15W/ 2700K Reflector GT12540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300306094

Sonepar cikkszám

GT12540

Gyártói cikkszám

306094

Gyártói típuskód

DULUX EL REFL 15W/827

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Lámpaforma:

reflektor

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

102 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

146 mm

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; % Kompfcso E27 15W/ 2700K Reflector