Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E27 15W/ 4000K 6csöves 12 év GT33051 - 811741

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E27 15W/ 4000K 6csöves 12 év GT33051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300811741

Sonepar cikkszám

GT33051

Gyártói cikkszám

811741

Gyártói típuskód

DULUX EL LL 15W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpaforma:

körte alak

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

45 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

131 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 15W/ 4000K 6csöves 12 év