OSRAM - Kompfcso E27 16W/ 2700K 6csöves 6év DELECO16W - 457109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 16 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300457109
Sonepar cikkszám
DELECO16W
Gyártói cikkszám
457109
Gyártói típuskód
DULUX EL ECO 16W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
16 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
52 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Teljes hossz:
140 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 16W/ 2700K 6csöves 6év