OSRAM - Kompfcső E27 17W/ 2500K 4csöves 10000h GT06622 - 063441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 17 W
Fényáram - 870 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2500 K
Átlagos névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06622
Gyártói cikkszám
063441
Gyártói típuskód
DST 17W/825 E27
Fényforrás teljesítménye:
17 W
Fényáram:
870 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2500 K
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
825
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
45 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
170 mm