Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 17W/ 2500K CSAVART 12000h GT74408 - 986160

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 17W/ 2500K CSAVART 12000h GT74408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 17 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321986160

Sonepar cikkszám

GT74408

Gyártói cikkszám

986160

Gyártói típuskód

DPRO MCTW 17W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

17 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Átmérő:

55 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

109 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 17W/ 2500K CSAVART 12000h