Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 17W/ 2500K izzó forma 10.000h GT92798 - 687401

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 17W/ 2500K izzó forma 10.000h GT92798

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92798

Gyártói cikkszám

687401

Gyártói típuskód

DST CL A 17W/825 E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 17W/ 2500K izzó forma 10.000h