Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2500K 6csöves 20000h GT33168 - 118356

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2500K 6csöves 20000h GT33168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1050 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33168

Gyártói cikkszám

118356

Gyártói típuskód

DINT FCY 18W/825

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1050 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

45 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

140 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 18W/ 2500K 6csöves 20000h