Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2500K 6csöves 20000h szabályozható GT46020 - 953445

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2500K 6csöves 20000h szabályozható GT46020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1100 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46020

Gyártói cikkszám

953445

Gyártói típuskód

DINT DIM 18W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1100 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

52 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

158 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Szabályozható fényerősség:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 18W/ 2500K 6csöves 20000h szabályozható