Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2500K CSAVART 8000h GT74415 - 986337

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2500K CSAVART 8000h GT74415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1150 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74415

Gyártói cikkszám

986337

Gyártói típuskód

DPRO MTW 18W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1150 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Átmérő:

56 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

126 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 18W/ 2500K CSAVART 8000h