Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2500K GLOBE120 10000h GT42858 - 946577

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2500K GLOBE120 10000h GT42858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1060 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321946577

Sonepar cikkszám

GT42858

Gyártói cikkszám

946577

Gyártói típuskód

DULUX STAR GLOBE 18W/825

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1060 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

kerek / gömb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

120 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

170 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 18W/ 2500K GLOBE120 10000h