OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2500K GLOBE120 15000h GT74405 - 986672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1060 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2500 K
Átlagos névleges élettartam - 15000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321986672
Sonepar cikkszám
GT74405
Gyártói cikkszám
986672
Gyártói típuskód
DPRO GL 18W/825 E27
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1060 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2500 K
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
kerek / gömb
Üveg / fedél kivitel:
matt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
825
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
120 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
170 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
17 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem