Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2700K körfénycső CIRCOEL18 - 005003

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 2700K körfénycső CIRCOEL18

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1700 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005003

Sonepar cikkszám

CIRCOEL18

Gyártói cikkszám

005003

Gyártói típuskód

CIRCOEL18

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1700 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

gyűrű

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

225 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

99 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 18W/ 2700K körfénycső