Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 4000K 6csöves 15000h GT45382 - 943019

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 4000K 6csöves 15000h GT45382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321943019

Sonepar cikkszám

GT45382

Gyártói cikkszám

943019

Gyártói típuskód

DSST 18W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

45 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

145 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 18W/ 4000K 6csöves 15000h