OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 4000K CSAVART 8000h GT42851 - 310187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000 K
Átlagos névleges élettartam - 8000 h
Lámpafeszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321310187
Sonepar cikkszám
GT42851
Gyártói cikkszám
310187
Gyártói típuskód
DULUX STAR MTW 18W/840E27
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000 K
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fényszín:
840
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
56 mm
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
126 mm