Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 4000K CSAVART 8000h GT78137 - 986351

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 18W/ 4000K CSAVART 8000h GT78137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1170 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321986351

Sonepar cikkszám

GT78137

Gyártói cikkszám

986351

Gyártói típuskód

DPRO MTW 18W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1170 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Átmérő:

56 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

126 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 18W/ 4000K CSAVART 8000h