OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2500K gömb 15000h GT68413 - 949363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 1160 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2500 K
Átlagos névleges élettartam - 15000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321949363
Sonepar cikkszám
GT68413
Gyártói cikkszám
949363
Gyártói típuskód
DULUX STAR MIGL 20W/825 E27
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
1160 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2500 K
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
kerek / gömb
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
825
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
95 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
166 mm