Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2500K izzó forma 15000h GT68414 - 949349

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2500K izzó forma 15000h GT68414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1160 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321949349

Sonepar cikkszám

GT68414

Gyártói cikkszám

949349

Gyártói típuskód

DSST MIBA 20W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1160 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

62 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

155 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 20W/ 2500K izzó forma 15000h