Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2500K PAR38 10000h GT27539 - 162878

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2500K PAR38 10000h GT27539

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27539

Gyártói cikkszám

162878

Gyártói típuskód

DST PAR38 20W/825 E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 20W/ 2500K PAR38 10000h