Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2700K 6csöves 12év szabályozható GT21165 - 080370

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2700K 6csöves 12év szabályozható GT21165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1230 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321080370

Sonepar cikkszám

GT21165

Gyártói cikkszám

080370

Gyártói típuskód

DULUX EL DIM 20W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1230 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

58 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

161 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; % Kompfcső E27 20W/ 2700K 6csöves 12év szabályozható