Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2700K izzó forma 12év GT36116 - 065933

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2700K izzó forma 12év GT36116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1160 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321065933

Sonepar cikkszám

GT36116

Gyártói cikkszám

065933

Gyártói típuskód

DULUX EL CL A 20W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1160 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpaforma:

körte alak

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

70 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

155 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 20W/ 2700K izzó forma 12év