Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E27 20W/ 2700K Reflector DEL20REFL - 291703

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E27 20W/ 2700K Reflector DEL20REFL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 550 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300291703

Sonepar cikkszám

DEL20REFL

Gyártói cikkszám

291703

Gyártói típuskód

DULUX EL REFL 20W/827

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

550 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

240-240 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Lámpaforma:

reflektor

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

117.5 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

184 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 20W/ 2700K Reflector