Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E27 21W/ 2700K 6csöves 10000h GT13290 - 065094

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E27 21W/ 2700K 6csöves 10000h GT13290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín - 827

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321065094

Sonepar cikkszám

GT13290

Gyártói cikkszám

065094

Gyártói típuskód

SUPERSTAR 21W/827

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín:

827

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

145 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 21W/ 2700K 6csöves 10000h