OSRAM - Kompfcső E27 21W/ 4000K 6csöves 10000h GT42845 - 319210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 21 W
Fényáram - 1230 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000 K
Átlagos névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321319210
Sonepar cikkszám
GT42845
Gyártói cikkszám
319210
Gyártói típuskód
DULUX STAR 21W/840 E27
Fényforrás teljesítménye:
21 W
Fényáram:
1230 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000 K
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fényszín:
840
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
52 mm
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
159 mm