Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 23W/ 2500K CSAVART 12000h GT74409 - 986191

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 23W/ 2500K CSAVART 12000h GT74409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 23 W

  • Fényáram - 1600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74409

Gyártói cikkszám

986191

Gyártói típuskód

DPRO MCTW 23W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

23 W

Fényáram:

1600 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Átmérő:

55 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

117 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 23W/ 2500K CSAVART 12000h