Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 23W/ 2500K izzó forma 10.000h GT92799 - 986412

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 23W/ 2500K izzó forma 10.000h GT92799

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92799

Gyártói cikkszám

986412

Gyártói típuskód

DSST CL A 23W/825 220-240VE27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 23W/ 2500K izzó forma 10.000h