Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E27 23W/ 2700K 6csöves 12év DEL23 - 028965

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E27 23W/ 2700K 6csöves 12év DEL23

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 23 W

  • Fényáram - 1500 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300028965

Sonepar cikkszám

DEL23

Gyártói cikkszám

028965

Gyártói típuskód

DULUX EL LL 23W/827

Fényforrás teljesítménye:

23 W

Fényáram:

1500 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpaforma:

körte alak

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

58 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

173 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 23W/ 2700K 6csöves 12év