Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E27 23W/ 4000K 6csöves 12év GT33047 - 326429

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E27 23W/ 4000K 6csöves 12év GT33047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 23 W

  • Fényáram - 1500 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300326429

Sonepar cikkszám

GT33047

Gyártói cikkszám

326429

Gyártói típuskód

DULUX EL LL 23W/840

Fényforrás teljesítménye:

23 W

Fényáram:

1500 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpaforma:

körte alak

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

58 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

176 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 23W/ 4000K 6csöves 12év