Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 23W/ 4000K CSAVART 8000h GT74417 - 986399

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 23W/ 4000K CSAVART 8000h GT74417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 23 W

  • Fényáram - 1600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74417

Gyártói cikkszám

986399

Gyártói típuskód

DPRO MTW 23W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

23 W

Fényáram:

1600 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

54 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

119 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T2

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 23W/ 4000K CSAVART 8000h