OSRAM - Kompfcső E27 24W/ 2700K körfénycső 15000h GT78831 - 987112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 24 W
Fényáram - 1600 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 8000 h
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78831
Gyártói cikkszám
987112
Gyártói típuskód
DSST CIRCO 24W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
24 W
Fényáram:
1600 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
gyűrű
Üveg / fedél kivitel:
nincs
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
231 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
82 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
24 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem