Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 24W/ 2700Kkörfénycső 15000h CIL24 - 662224

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 24W/ 2700Kkörfénycső 15000h CIL24

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Fényáram - 1600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

CIL24

Gyártói cikkszám

662224

Gyártói típuskód

DSST CIRCO 24W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Fényáram:

1600 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

gyűrű

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

229 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

82 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 24W/ 2700Kkörfénycső 15000h