Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 24W/ 4000K körfénycső 15000h GT45343 - 623603

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 24W/ 4000K körfénycső 15000h GT45343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Fényáram - 1700 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300623603

Sonepar cikkszám

GT45343

Gyártói cikkszám

623603

Gyártói típuskód

DSST CIRCO 24W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Fényáram:

1700 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyűrű

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

230 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

99 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 24W/ 4000K körfénycső 15000h