Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 24W/ 4000K körfénycső 15000h GT78485 - 987129

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 24W/ 4000K körfénycső 15000h GT78485

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300987129

Sonepar cikkszám

GT78485

Gyártói cikkszám

987129

Gyártói típuskód

DPRO CIRCO 24W/840 E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 24W/ 4000K körfénycső 15000h