Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 30W/ 2700K 6csöves 15000h GT45384 - 942753

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 30W/ 2700K 6csöves 15000h GT45384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Fényáram - 1940 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321942753

Sonepar cikkszám

GT45384

Gyártói cikkszám

942753

Gyártói típuskód

DSST 30W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Fényáram:

1940 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Átmérő:

58 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

195 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 30W/ 2700K 6csöves 15000h