Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 30W/ 4000K 6csöves 10000h GT78138 - 987105

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 30W/ 4000K 6csöves 10000h GT78138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Fényáram - 2000 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78138

Gyártói cikkszám

987105

Gyártói típuskód

DPRO 30W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Fényáram:

2000 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

58 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

195 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 30W/ 4000K 6csöves 10000h