Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 5W/ 2500K CSAVART 6000h GT42847 - 334602

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27  5W/ 2500K CSAVART 6000h GT42847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 270 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321334602

Sonepar cikkszám

GT42847

Gyártói cikkszám

334602

Gyártói típuskód

DST MTW 5W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

270 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

40 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

75 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 5W/ 2500K CSAVART 6000h