Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E27 5W/ 2700K izzó forma 12év GT23317 - 065797

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E27 5W/ 2700K izzó forma 12év GT23317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 150 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321065797

Sonepar cikkszám

GT23317

Gyártói cikkszám

065797

Gyártói típuskód

DULUX EL CL A 5W/827

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

150 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpaforma:

körte alak

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

60 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

114 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 5W/ 2700K izzó forma 12év