Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 5W/ 4000K 4csöves 20000h GT42834 - 394149

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27  5W/ 4000K 4csöves 20000h GT42834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 250 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42834

Gyártói cikkszám

394149

Gyártói típuskód

DINT LL 5W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

250 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Átmérő:

36 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

113 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 5W/ 4000K 4csöves 20000h