OSRAM - Kompfcső E27 5W/ 4000K CSAVART 6000h GT42849 - 334664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Fényáram - 270 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000 K
Átlagos névleges élettartam - 6000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321334664
Sonepar cikkszám
GT42849
Gyártói cikkszám
334664
Gyártói típuskód
DST MTW 5W/840 E27
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Fényáram:
270 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000 K
Átlagos névleges élettartam:
6000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fényszín:
840
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
40 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
75 mm