Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 60W/ 2700K CSAVART 10000h SN007450 - 815064

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 60W/ 2700K CSAVART 10000h SN007450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 4300 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007450

Gyártói cikkszám

815064

Gyártói típuskód

DPRO TWIST 60W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

4300 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

93 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

255 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 60W/ 2700K CSAVART 10000h