Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 6W/ 2500K gyertya 10000h GT74397 - 986597

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27  6W/ 2500K gyertya 10000h GT74397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Fényáram - 235 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74397

Gyártói cikkszám

986597

Gyártói típuskód

DPRO MICA 6W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Fényáram:

235 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

37 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

95 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 6W/ 2500K gyertya 10000h