Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 7W/ 2500K gömb 10000h GT42885 - 205537

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 7W/ 2500K gömb 10000h GT42885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 360 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321205537

Sonepar cikkszám

GT42885

Gyártói cikkszám

205537

Gyártói típuskód

DULUX STAR MGL 7W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

360 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpaforma:

kerek / gömb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

62 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

96 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 7W/ 2500K gömb 10000h