Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 7W/ 2500K gyertya 10000h GT43959 - 944481

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27  7W/ 2500K gyertya 10000h GT43959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 300 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43959

Gyártói cikkszám

944481

Gyártói típuskód

DST MCA 7W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

300 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

39 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

104 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 7W/ 2500K gyertya 10000h