Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 7W/ 2700K izzó forma 12év DELCLA7W - 604459

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27  7W/ 2700K izzó forma 12év DELCLA7W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 350 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300604459

Sonepar cikkszám

DELCLA7W

Gyártói cikkszám

604459

Gyártói típuskód

DULUX EL CL A 7W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

350 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

egyéb

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

60 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

111 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 7W/ 2700K izzó forma 12év