Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E27 7W/ 2700K izzó forma 12év GT42134 - 065773

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E27 7W/ 2700K izzó forma 12év GT42134

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 350 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321065773

Sonepar cikkszám

GT42134

Gyártói cikkszám

065773

Gyártói típuskód

DULUX EL CL A 7W/827

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

350 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpaforma:

körte alak

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

60 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

114 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 7W/ 2700K izzó forma 12év